Serie = KCC 2511 Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Koaxial-Steckverbinder Ratsche = Ja Koax-Hand-Crimpzange KCC 1113S von Pressmaster. Die KCC 2511 ist eine ergonomisch...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Scotch-Klemmen Ratsche = Nein Gesamtlänge = 150 mm Spleiß-Crimpwerkzeug, RS PRO. Hand-Crimpzange von RS PRO für den Einsatz mit Spleiß...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Ringkabelschuhe Drahtgröße mm² = 0,35 → 2,5mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 198 mm Crimpzange von RS PRO – Nicht isolierte Anschlussklem...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Rohrkabelschuhe Drahtgröße mm² = 4 → 10mm² Drahtgröße AWG = 12 → 8AWG Ratsche = Ja Gesamtlänge = 200 mm Crimpzange von RS PRO – Nicht ...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 198 mm Crimpzange von RS Pro für BNC-, TNC- und N-Koaxialstecker. Die RS Pro Crimpzange ist eine ;quot;Original Line ;quot; Hand...
Diese Stecker werden für die BNC-Koaxialkabelverbindungen benötigt über welche sie die Kabelkameras an die Videokarten oder Rekorder anschließen. So können sie sich mit diesen BNC-Crimpsteckern gan...
Crimpzange Die Crimpzange ist ein durchdachtes Profi-Werkzeug für die Bearbeitung sämtlicher Crimp-Verbindungen. Geeignet für verschiedene BNC-Crimpsteckertypen|Ergonomisch geformter Handgriff|Hoch...
Zur Herstellung lötfreier, elektrischer Verbindungen nach DIN. Zur Verarbeitung von KOAX-, BNC- und TNC-Verbinder für RG 58/59/62 und 71. Gleichbleibende Präzision durch spezielle Profilgeometrien ...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = BNC-Steckverbinder Ratsche = Ja Coax Connectors-Crimpzangen. Serie von professionellen hochwertigen robusten Crimpzangen mit Zwangsspe...