Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als ...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 100 x 1 x 16 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbeite...
Anwendung: Trennen von dünnwandigen Stahlblechen / Stahlteilen Trennscheiben für professionellen Einsatz 5 Trennscheiben 100 x 1 x 9,53 mm Für Tiefenschleifer 9033P-8 Normen: EN 12413 und OSA Geeig...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 100 x 2,5 x 16 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneide...
hohe Standzeit und Schnittleistung geringere Gratbildung auch für die Verarbeitung von Aluminium Karosserien geeignet sauberer Trennschnitt geringer thermischer Verzug max. 80m/s max. 15.300U/min S...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 100x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 15300 Produktverpackung Karto...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Klingspor A 24 R Trennscheiben 100 x 2,5 x 16 mm gekröpft Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von ...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...