Gate-Treiber-ICs, IR2111, Infineon Technologies Der IR2111 ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten A...
MOSFET Gate-Treiber, Typ=MIC4424YM, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=23 ns, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.5 mm, ...
Gate-Treiber-ICs, IR2110SPBF, Infineon Technologies Der IR2110SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenz...
Gate-Treiber-ICs, IR2113SPBF, Infineon Technologies Der IR2113SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenz...
Gate-Treiber-ICs, IR2130SPBF, Infineon Technologies Der IR2130SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit drei unabhängigen hoch- und niederfrequenten ref...
Quellstrom: 6 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6 A Treiberkonf...
Gate-Treiber-ICs, IR2132SPBF, Infineon Technologies Der IR2132SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit drei unabhängigen hoch- und niederfrequenten ref...
Quellstrom: 1.5 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 1.5 A Treiberk...
Gate-Treiber-ICs, IR2102SPBF, Infineon Technologies Der IR2102SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenz...
Gate-Treiber-ICs, IR2104SPBF, Infineon Technologies Der IR2104SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenz...