Mit dem Plug & Shine Cover verpassen Sie den 24V-Transformatoren für den Außenbereich eine unauffällige und moderne Hülle. Es ist absolut witterungsbeständig und damit sehr langlebig. Bitte beachte...
Sekundär-Nennspannung = 18V dc Nennleistung = 7.5W Primär-Nennspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Anzahl der Ausgänge = 1 Montagetyp = Durchsteckmontage Temperatur min. = -25°C Temperatur max....
Zur Verwendung mit: Ferritkerne der Produktreihe B65813, Typ RM10, von EPCOS Produktpalette: B65679 Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Primär-Nennspannung = 264 V ac, 3600 V ac Länge = 13.5mm Breite = 12.3mm Tiefe = 12.5mm Abmessungen = 13.5 x 12.3 x 12.5mm Gewicht = 1.8g Montagetyp = Durchsteckmontage Temperatur min. = -25°C Temp...
Primär-Nennspannung = 1000V dc Länge = 7.62mm Breite = 6.73mm Tiefe = 5.59mm Abmessungen = 7.62 x 6.73 x 5.59mm Montagetyp = Oberflächenmontage Temperatur min. = -40°C Temperatur max. = +125°C