Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebr...
Topfbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Borstenfarbe Rot: coarse • Borstenfarbe Blau: fine • Zum Strukturieren von Holz geeignet
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchl...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 80 Stahldraht g...
Gewellte Topfbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen. Flexibel Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Für viele DIY-Projekte geeignet Dank des Schafts leicht zu montieren Anwendung...
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
DeWalt Topfbürste gezopft M14, für den Einsatz auf Winkelschleifern. Produktbeschreibung: eignet sich hervorragend für härteste Reinigungsarbeiten an Stahl und Eisen, dank gezopfter Drähte M14-Gewi...
Klingspor BT 600 Z Topfbürsten gezopft ohne Ring Anzahl Reihen 1 65 mm Gewinde M 14 0,5 Edelstahl Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallf...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebr...
Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Topfbürste D.100mm Drahtstärke 0,5mm VA 8500min-¹ PROMAT gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · M14 · mit Stützring
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 80 mm mit gezopften 0,5 mm starken Drahtbürsten aus Edelstahl. Geeignet für hohe Ab...
Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit überzeugende Reinigungswirkung prädestiniert für die Reinigung von...
Gezopfte Topfbürste in Handwerkerqualität zur Aufnahme auf Winkelschleifern Osborn Topseller im DIY Bereich gute Reinigungsleistung bestes Preis-Leistungs-Verhältnis leichtes Reinigen von größeren ...
Klingspor BT 600 Z Topfbürsten gezopft ohne Ring Anzahl Reihen 1 65 mm Gewinde M 14 0,5 Stahl Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallfläch...