Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebr...
LESSMANN Flächenreinigungs Topfbürste 80 x 0.30 mm M14 rostfreier Stahldraht Zum Bearbeiten großer Oberflächen: Entrosten, Entzundern, Entfernen alter Farbschichten.
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen. Topfbürste Ø 80 mm mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl. Geeignet für...
Ermöglichen den Einsatz von Topfbürsten auf Werkzeugantrieben mit Spannzange. Zudem geeignet für den stationären Einsatz von Topfbürsten mit Gewinde auf CNC-Maschinen, Bearbeitungszentren und Robot...
Klingspor BT 600 W Topfbürste 80 mm Gewinde M 14 0,3 Edelstahl Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere B...
Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern. 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment Keiner oder nur sehr geri...
Klingspor BT 600 W Topfbürste 80 mm Gewinde M 14 0,3 Stahl Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürst...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 80 Stahldraht g...
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 80 mm mit gezopften 0,5 mm starken Drahtbürsten aus Edelstahl. Geeignet für hohe Ab...
Klingspor BT 600 Z Topfbürsten gezopft ohne Ring Anzahl Reihen 1 80 mm Gewinde M 14 0,5 Stahl Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallfläch...
Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
-Gezopfte Bürsten für Winkelschleifer -Zum stationären Einsatz -Ver- und Nachbearbeiten von Schweißnähten, sowie zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Gummirückständen Kegelbürsten, M ...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebr...