Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Drahtgröße AWG = 15 → 10AWG Ratsche = Ja Gesamtlänge = 210 mm Crimpzange mit Zwangssperre von RS Pro. RS Pro bietet diese außergewöhnliche Ratschen-Crimpza...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Drahtgröße AWG = 15 → 10AWG Ratsche = Ja Gesamtlänge = 230 mm Crimpzange von RS PRO für BNC-, TNC-, N-, Ethernet- und Thinnet-Steckverbinder. Die 683-1623 ...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = HF-Steckverbinder Ratsche = Ja RS Hand-Crimpzangen für HF-Koaxial-Steckverbinderkontakte. Diese unter der hoch angesehenen Marke "RS" ...
Serie = KCC 2511 Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Koaxial-Steckverbinder Ratsche = Ja Koax-Hand-Crimpzange KCC 1113S von Pressmaster. Die KCC 2511 ist eine ergonomisch...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Scotch-Klemmen Ratsche = Nein Gesamtlänge = 150 mm Spleiß-Crimpwerkzeug, RS PRO. Hand-Crimpzange von RS PRO für den Einsatz mit Spleiß...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Ringkabelschuhe Drahtgröße mm² = 0,35 → 2,5mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 198 mm Crimpzange von RS PRO – Nicht isolierte Anschlussklem...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Rohrkabelschuhe Drahtgröße mm² = 4 → 10mm² Drahtgröße AWG = 12 → 8AWG Ratsche = Ja Gesamtlänge = 200 mm Crimpzange von RS PRO – Nicht ...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 198 mm Crimpzange von RS Pro für BNC-, TNC- und N-Koaxialstecker. Die RS Pro Crimpzange ist eine ;quot;Original Line ;quot; Hand...
Diese Stecker werden für die BNC-Koaxialkabelverbindungen benötigt über welche sie die Kabelkameras an die Videokarten oder Rekorder anschließen. So können sie sich mit diesen BNC-Crimpsteckern gan...