Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 19mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt s...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 550 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Raja Textil-Umreifungsband Aus Polyesterfasern Länge x Breite 850 m x 16 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5218,3 N reißsicher in weiß Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsm...
Produktbeschreibung: Textilbandumreifungskset 16mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen Spenderkarton. Das Set besteht im einzelnen aus: Artikelmerkmale: 200m Textil-Kraftband 16mm; d...
Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet Ideal als Alternative zu Stahlband Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Abriebschutz durch Kunstst...
Produktbeschreibung: Textilbandumreifungsset 13mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen Spenderkarton. Das Set besteht im einzelnen aus: Artikelmerkmale: 250m Textil-Kraftband 13mm; du...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 600 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Das Komposit-Umreifungsband ist die optimale Alternative zu Stahlband. Es hat eine sehr hohe Reißfestigkeit durch kunststoffbeschichtete Polyestergarne und ist dabei oberflächenschonend. Aufgrund s...