Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Temperguß Reduzierstück

  Temperguß Reduzierstück  (165 Angebote unter 27.601.871 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperguß Reduzierstück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperguß Reduzierstück"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Temperguß Reduzierstück
^

Das Temperguss Reduzierstück für die Rohrinstallation

Die Reduzierstücke aus Temperguss haben zwei unterschiedlich große Gewindedurchmesser für den Rohranschluss. Sie bieten sich als reduzierende Kupplung in der Rohrinstallation an.

Temperguss Reduzierstücke im Überblick

Die Temperguss Reduzierstücke sind Verbinder in der Rohrinstallation. Die geraden oder gebogenen Fittings haben zwei bis vier Anschlüsse. Sie fassen Rohre oder erzeugen eine Verbindung zu Geräten und Armaturen. Die Reduzierstücke bieten folgende Funktionen in der Installation:
  • Verringerung des Leitungsdurchmessers,
  • demontierbare Verbindung,
  • Kombination mehrerer Anschlüsse,
  • Einwirkung auf die Leitungsausrichtung sowie
  • Beeinflussung des Mediums.
Der Begriff Reduzierstück umfasst zwei Varianten. In der engeren Auslegung ist ein Reduzierstück ein kurzes, gerades Fitting mit zwei Anschlüssen. Als Reduzierstück können alle Fittings bezeichnet werden, deren Anschlüsse nicht gleich groß sind. Jedes reduzierend wirkende Fitting zeichnet sich durch eine Verringerung des Leitungsdurchmessers aus. Es führt die Leitung von einem größeren Durchmesser zu einem kleineren Anschluss weiter. Das Reduzierstück bietet regelhaft eine demontierbare Gewindeverbindung. Seine Anschlüsse sind als Muffe oder Nippel ausgeführt.

Hinweise für das optimale Reduzierstück

Das optimale Reduzierstück ist exakt auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt und passt in seinen Anschlussmaßen zu den Rohren. Bei der Auswahl sollten entsprechend die Gewindegrößen, der Druck- und Temperaturbereich des Fittings und die speziellen Eignungen beachtet werden. Hierzu zählen die Beständigkeiten des Reduzierstückes auf korrosive Einwirkungen oder Schwingungen im Leitungssystem. Das Reduzierstück ist genormt und für einen begrenzten Einsatz ausgelegt. Einige Temperguss Fittings bieten sich für Trinkwasserleitungen an. Sie sind regelhaft in verzinkter Ausführung erhältlich.

Was ist Temperguss?

Temperguss ist ein Eisengusswerkstoff, der gegossen und anschließend wärmebehandelt wird. Er ist mechanisch belastbarer als Gusseisen und eignet sich besonders für Bauteile mit dünnen Wänden. Der Werkstoff wird für Fittings geschätzt, weil er sich gut formen lässt, eine hohe Zähigkeit und Oberflächengüte besitzt sowie gute Beständigkeiten gegen korrosive Einwirkungen. Mit einem Temperguss Reduzierstück lassen sich Rohre zuverlässig, dicht und dauerhaft verbinden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.