UNGER Opti Loc Teleskopstange 600 cm (3x 200 cm) 3-teilige Teleskopstange für die klassische Glasreinigung 3 x 200 cm- ergonomisches Griffesign - mit ErgoTec® Sicherheitskonus - kein Herabfallen de...
Die Stangenlängen des völlig neuen nLite Systems wurden für deinen Arbeitsalltag geschaffen und optimiert. UNGER garantiert in jeder der 4 verwendeten Materialklassen die bestmögliche Premiumqualit...
Die Stangenlängen des völlig neuen nLite Systems wurden für deinen Arbeitsalltag geschaffen und optimiert. UNGER garantiert in jeder der 4 verwendeten Materialklassen die bestmögliche Premiumqualit...
Diese 3 Einzelelement-Teleskopstangen werden ineinandergesteckt und ergeben eine Gesamtlänge von 6 m. Die einzelnen Elemente sind durch den Sicherheitskonus fest verbunden und ermöglichen ein Fenst...
Diese Unger nLite HiFlo Masterstange besteht aus Aluminium und bietet eine hervorragende Steifigkeit. Die nLite Alu wiegt nur 2,0 kg und reinigt bis zu einer Höhe von 6,00 m. Auch höhere Bereiche s...
Teleskopstange aus Glasfaser/Carbon. Die kostengünstige und stabile Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle...
Die 2-teilige Aluminium Teleskopstange Opti Loc™ ist optimal für den täglichen Dauereinsatz in der professionellen Glasreinigung geeignet. Sie ist in fünf Größen erhältlich und lässt sich einfach u...