unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend) Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend) rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend speziell...
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Universal-Satz Breite x Tiefe 260 x 345 mm Anwendung Zur flexiblen Bestückung von Schubladen der ATORN Werkzeugwagen. Ausführung • zweifarbige Schaumeinla...
Facom 834B.RTIR LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 70x45 mm LED-Teleskop-Inspektionsspiegel max. 850 mm lang 70 x 45 mm Produktstärken: Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in du...
Facom 834B.RTIS LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm LED-Teleskop-Inspektionsspiegel max. 850 mm lang Ø 33 mm Produktstärken: Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen ...
mit Beleuchtung (LED) und Batterien (ca. 150 Stunden Leuchtdauer) zum Inspizieren von diversen Verbindungen die LED-Beleuchtungsquelle ist entnehmbar und kann als separate Leuchte in Stiftform eing...
Suchspiegel mit Metall-Teleskopstange Kunststoffgriff Anwendung Zur Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen. Ausführung • Teleskopsuchspiegel mit Griff, ausziehbar, verdrehsicher
Suchspiegel mit Metall-Teleskopstange Kunststoffgriff Anwendung Zur Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen. Ausführung • Teleskopsuchspiegel mit Griff, ausziehbar, verdrehsicher
Teleskopspiegel bis 50 cm ausziehbar Produktinformation Der praktische Helfer um auch schwer zugängliche Stellen gut einsehen zu können. 3 cm Spiegel an Teleskopstange, durch Kugelgelenk in alle Ri...
Industrie Spiegel für Heissbereiche und Lebensmittelbetriebe, Hitzebeständig bis zu 350°, 45 x 60 cm, hergestellt aus Edelstahl, Teleskop-Wandhalterung 30- 50 cm, Abnehmare PVC-Litze, Nutzung für d...
Teleskop Magnetheber mit Ø 40 mm Inspektionsspiegel. Mit Teleskopstange, ausziehbar, drehbar 360°, Clip und Anreißnadel. Der Rundspiegel ist auf einem drehbaren Gelenk aufgeschraubt. • Haftkraft: 5...