Produkthöhe: 1.9 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: vPolyTan T55 Series Produktlänge: 3.5 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm Kapazität: 22...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazität: 470 µF Qualifikation: - Spannung (DC): 6.3 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 4.3 mm Hersteller-Größencode: D Äquivalenter Serienwiderstand (ES...
Kapazität: 68 µF Qualifikation: - Spannung (DC): 16 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 4.3 mm Produkthöhe: 2.8 mm Produktlänge: 7.3 mm Hersteller-Größencode: D Äquivalenter Serienwidersta...