Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55B227M2R5C0070 TANTALUM CAPACITOR, 220UF, 2.5V, CASE B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460316
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B227M2R5C0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Produkthöhe: 1.9 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Kapazität: 220 µF
  • Rippelstrom: 1.36 A
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Hersteller-Größencode: B
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55B227M2R5C0070, 2460316, 246-0316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,439*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.