T-Verschraubung, Typ=QST-6, Alternative (Alias)=153129, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=40.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschlu...
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
T-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 i., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mes...
T-Verschraubung, Typ=QSTL-1/8-6, Alternative (Alias)=153118, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=43.3 mm, Anschlussgrösse A=R1/8", Gewindestift, Ansc...
T-Verschraubung, Typ=QST-8-6, Alternative (Alias)=153135, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=44.4 mm, Anschlussgrösse A=Ø 8 mm, Steckanschluss, Ansc...
T-Verschraubung, Typ=QST-12-8, Alternative (Alias)=130615, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=56.8 mm, Anschlussgrösse A=Ø 12 mm, instickskontakt, ...
T-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mess...
T-Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, drehbar, M5, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platz...