| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO015905 Herst.-Nr.: 4950 EAN/GTIN: 4052568019266 |
| | |
|
| | |
| TJK-1/4 TJK-1/4 (4950) T-Verschraubung Weitere Informationen: | | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium, eloxiert | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Gewicht: | 0,055 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-verbindungsstück festo, t verbindungsstück, TJK-1/4, Adapter, Doppelnippel, Festo-Originalteile, Muffen, Originalteile, Reduziernippel, T-Verschraubungen, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,07* | € 7,82* | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 4,75* | € 8,33* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,05* | € 9,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,53* | € 12,00* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,86* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|