T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Ø 25 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar • PP-Fitti...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
Fitting Typ = T-Stück Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 20mm Länge = 2.12Zoll DIN 8079//8080 und ISO 727. 90°-T-Stück-Anschluss mit gleichen Verschraubungen
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
Fitting Typ = T-Stück Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 25mm Länge = 66mm DIN 8079//8080 und ISO 727. 90°-T-Stück-Anschluss mit gleichen Verschraubungen
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert un...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 3/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 x...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ¾"...