KAN-press T-Stück reduziert PPSU 32 mm x 32 mm x 20 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die ...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
TECEflex T-Stück 63 x 50 x 63 mm reduziert, Rotguss TECEflex T-Stück reduziert Rotguss/Siliziumbronze T-Stück reduziert aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zet...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 28x15x28
KAN-press T-Stück reduziert PPSU 32 mm x 32 mm x 26 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die ...
T-Stück 42 mm Edelstahl, TECTITE 316 # TS130 Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-A...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 28x18x28
KAN-press T-Stück reduziert PPSU 32mm x 32 mm x 25 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die e...
T-Stück 90 Grad, reduziert, PE100 d 225 / 75, SDR 17 lang, mit angeschweisster Reduktion - 5 bar Gas / 10 bar Wasser - Zu allen Elektroschweissmuffen passend
Uponor Q&E T-Stück 50mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - Kunststofffittings...