T-Stück 35 x 1/2" IG, mit Abgang Edelstahl, TECTITE 316 # TS130G Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2....
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 22x18x18
KAN-press T-Stück reduziert PPSU 32 mm x 26 mm x 26 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die ...
T-Stück 90 Grad, reduziert, PE100 d 225 / 180, SDR 17 lang, mit angeschweisster Reduktion - 5 bar Gas / 10 bar Wasser - Zu allen Elektroschweissmuffen passend
TECEflex T-Stück 50 x 40 x 50 mm reduziert, Rotguss TECEflex T-Stück reduziert Rotguss/Siliziumbronze T-Stück reduziert aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zet...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 22x18x22
KAN-press T-Stück reduziert PPSU 32 mm x 26 mm x 32 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die ...
T-Stück 35 x 22 x 35 mm, reduziert Edelstahl, TECTITE 316 # TS130R Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 28