GEBO Temperguss Klemmverbinder T-Stück für Stahlrohr 33,7 mm x IG 1" x 33,7 mm Wasser, (außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
KAN-press T-Stück PPSU 25 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die eingesetzten Werkstoffe PP...