Weithalsfässer mit Schraubdeckel, PE-HD, mit UN-Zulassung PE-HD. UN-Zulassung Verpackungsgruppen I, II und III. Lebensmittelrechtlich unbedenklich. Versiegelbar. Max. Abfülltemperatur 80 °C. Das Fü...
Weithalsfässer mit Schraubdeckel, PE-HD, mit UN-Zulassung PE-HD. UN-Zulassung Verpackungsgruppen I, II und III. Lebensmittelrechtlich unbedenklich. Versiegelbar. Max. Abfülltemperatur 80 °C. Das Fü...
Weithalsfässer aus PE-HD, mit Schraubdeckel -Einfach zu reinigen -Rühren im Behälter möglich -Mit eingeschweißtem Hahn -Mit Niveauanzeige aus PVC Typ WF 110 H Inhalt 110,00 l Ø 455 mm Höhe 787 mm
Weithalsfässer aus PE-HD, mit Schraubdeckel -Einfach zu reinigen -Rühren im Behälter möglich -Mit eingeschweißtem Hahn -Mit Niveauanzeige aus PVC Typ WF 20 H Inhalt 20,00 l Ø 274 mm Höhe 417 mm
Weithalsfässer aus PE-HD, mit Schraubdeckel -Einfach zu reinigen -Rühren im Behälter möglich -Mit eingeschweißtem Hahn -Mit Niveauanzeige aus PVC Typ WF 55 H Inhalt 55,00 l Ø 410 mm Höhe 520 mm