Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000...
Fernschalter Acti 9 iTLI. 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern...
Fernschalter Acti 9 iTL. 2-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in ...
Fernschalter Acti 9 iTL. 2-polig, 2 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in ...
Fernschalter Acti 9 iTL. 2-polig, 2 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 12V AC / 6V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in T...
Fernschalter Acti 9 iTL. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 12V AC / 6V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in T...
Fernschalter Acti 9 iTL. 4-polig, 4 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in ...
Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtsto...
Fernschalter Acti 9 iTLs. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern.
Fernschalter Acti 9 iTLI. 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 12V AC / 6V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern....
Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtsto...
Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtsto...