Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein Höchstmaß anSicherheit gefragt. ELMAG Stromerzeuger der Serie IP54 erfüllen neben demerhöhten Schutz gegen Berührung und Spritzwasser au...
6705063, Kompakter Diesel-Stromerzeuger, Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite. Standardmäßig mit Thermoschutzschalter und Handstart. Robuster Stahlrohrrahmen. Leichter Zugang für Wartun...
6705061, Kompakter Diesel-Stromerzeuger, Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite. Standardmäßig mit Thermoschutzschalter und Handstart. Robuster Stahlrohrrahmen. Leichter Zugang für Wartun...
6710015, Mit wartungsfreiem Zapfwellenantrieb, Generator für den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei Stromausfällen. Gut erreichbare Anschlüsse an der Oberseite. Bedienpanel mit Betriebsstu...
Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt Integrierter Groß- oder Wechseltank Synchrongenerator mit AVR-Regelung WE-WDE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier S...
Start/Stopp mittels Drucktaster, kW-Belastungsanzeige und Spannungsmessgerät Betriebsstundenzähler, Not-Aus-Taster und Schutzleiter-Prüfeinrichtung 2 Anschlüsse CEE 400 Volt 16 bzw. 32 A sowie 3x S...
6710031, Mit wartungsfreiem Zapfwellenantrieb, Generator für den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei Stromausfällen. Gut erreichbare Anschlüsse an der Oberseite. Bedienpanel mit Betriebsstu...
Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt Schutzart IP54 AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweite...
Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein Höchstmaß anSicherheit gefragt. ELMAG Stromerzeuger der Serie IP54 erfüllen neben demerhöhten Schutz gegen Berührung und Spritzwasser au...
Start/Stopp mittels Drucktaster, kW-Belastungsanzeige und Spannungsmessgerät Betriebsstundenzähler, Not-Aus-Taster und Schutzleiter-Prüfeinrichtung 2 Anschlüsse CEE 400 Volt 16 bzw. 32 A sowie 3x S...
6710022, Mit wartungsfreiem Zapfwellenantrieb, Generator für den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei Stromausfällen. Gut erreichbare Anschlüsse an der Oberseite. Bedienpanel mit Betriebsstu...
Stromerzeuger Serie S Diesel, S 6500 - Wechselstrom, 230 V, Leistung 4,4 kW, 4,4 kW. Robuste und langlebige Dauerläufer. Komfortable Dieselaggregate mit Industriekomponenten. Großer Tank für lange ...