Dehner Elektronik SYS 1381N-1205-W2E/2,5 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 2.4 A 12 W Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1381N-1205-W2E Dehner Elektronik GmbH 5 V/DC Ausgangsspannung Für Verbrauch...
Beschreibung: Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und so...
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet Features: Ausgangsspannung 15 V/DC Für Verbraucher bis max. 1350mA Leistung 20 Watt Schutzkl...
Dehner Elektronik SYS 1381N-1207-W2E Steckernetzteil, Festspannung 7.5 V/DC 1.6 A 12 W Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1381N-1207-W2E Dehner Elektronik GmbH 7.5 V/DC Ausgangsspannung Für Verbrauch...
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet Features: Ausgangsspannung 5,9 V/DC Für Verbraucher bis max. 3000mA Leistung 20 Watt Schutzk...
Dehner Elektronik SYS 1381N-1209-W2E Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 1.3 A 12 W Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1381N-1209-W2E Dehner Elektronik GmbH 9 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher b...
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet. Features: Ausgangsspannung 24 V/DC Für Verbraucher bis max. 830mA Leistung 20 Watt Schutzkl...
Dehner Elektronik SYS 1381N-1212-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.0 A 12 W Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1381N-1212-W2E Dehner Elektronik GmbH 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher...
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet Features: Ausgangsspannung 12 V/DC Für Verbraucher bis max. 1670mA Leistung 20 Watt Schutzkl...