Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil 600mA, stabilisiert, Ausgang: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil 600mA, stabilisiert, Ausgang: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V
Steckernetzteil 600mA, stabilisiert, Ausgang: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12V
Artikel-Nr.:
     767-9010-060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619041862
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Stabilisiertes Schaltnetzteil "Green Line" mit 600 mA

Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG
EuP = Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener
Produkte

- Eingang 100-240 V AC, 60/50 Hz
- Ausgang 3-4,5-6-7,5-9-12 V
- max. 600 mA
- geringes Gewicht
- stand by Strom nur 0,16 W

- mit 6 Adapterstecker
- 2,5 mm Stecker
- 3,5 mm Stecker
- 3,5 x 1,35 mm DC Stecker
- 5,0 x 2,1 mm DC Stecker
- 5,5 x 1,5 mm DC Stecker
- 5,5 x 2,5mm DC Stecker
- mit Power-LED
- Maße: 69 x 39 x 31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.