AK-TB-10 ist ein Netzteil für verschieden Typen von LED-Bänden und von mit Strom versorgten Geräten mit Parametern 12V/1A, mit Kraft 12W und mit Stecker 5.5*2.1 mm. Features: 12 V Ausgangsspannung ...
Das Steckernetzteil Set mit fester Ausgangsspannung (24 V) ist die optimale Wahl als Stromversorgung für PiXtend V2 -S-, V2 -L- & V1.3. Kein Löten, kein Abisolieren oder Crimpen. Mit dem Set können...
Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP) - Spannungsstabilisiert - Kurzschlussfest - Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten ...
9206925 • Externe Stromversorgung für bis zu 6 Master / Slave-Schlösser • Für jedes anzuschließende Schloss muss ein Verbindungskabel Master / Slave bestellt werden Set besteht aus: • 1 Stück exter...
Das ekey Steckernetzteil mit 230 VAC Eingangsspannung, 12 VDC Ausgangsspannung und 0,8 A Ausgangstrom versorgt die ekey Gerate mit der benotigten elektrischen Energie. Dieses Netzteil ist fur die V...
Eingang: 100-240V AC, 50/60 Hz Ausgang: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC, max. 3000mA Mit Euro-Stecker und DC Einzelstecker, EuP 2. Stufe-konform, CEC Effizienz: Level IV , MEPS: IV, Mit LED Funktionsanzeige...
QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY06J-0900050Q-EW55.21, 9V/0,5A, 5,5/2,1 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP). ...
Dehner Elektronik ATS 090A1-G240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 3.75 A 90 W Stabilisiert Tischnetzteil ATS 090A1-G240 Dehner Elektronik GmbH Energieeffizienz nach DoE Level VI Überspannun...
Akyga® AK-TB-01 ist ein Netzteil für verschiedene Typen von Tablets und mit Strom versorgende Geräte 5V/2A, mit Kraft 10W und Stecker 2.5*0.7 mm. Die Leitung des Netzteils mit einer Länge von 1.5 m...
Dieser AC/AC Spannungskonverter ist besonders für den Einsatz bei Halogen-Innenleuchten und anderen Niederspannungslichtquellen geeignet, welche eine Wechselspannungsquelle zur Versorgung benötigen...
Nennspannung: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz Ausgangsspannung: DC 12 V Ausgangsstrom: max. 1 A Primarstrom: max. 130 mA Anschlussleistung: 12 W Wirkungsgrad: ca. 80 % Umgebungstemperatur: +5 ... +25 ?C
QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY06J-1200500Q-EW55.21, 12V/0,5A, 5,5/2,1 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP)....
Dehner Elektronik ATS 090A1-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 3.75 A 90 W Stabilisiert Tischnetzteil ATS 090A1-P240 Dehner Elektronik GmbH Energieeffizienz nach DoE Level VI Überspannun...