Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern Industriesauger, Staubsauger explosionsgefährdeter Bereich Schwimmbadreinigung Sc...
Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Produktbeschreibung: passend für EBS 125.4 O, EBS 125.4 RO, EBS 235.1, EBS 120.1, EBS 180 H, EBS 1802, EWS 400, DSS 25 A, DSS 35 M iP, ELS 225.1, EPF 1503, ETS 225, DSS 25 M, ELS 125 D und EES 1400...
2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer und Modul (4.060-420.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Geeignet für NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A...
Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Drucks...
Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Drucks...
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 40 mm aus Kunststoff elektrisch leitend Höhe x Länge x Breite 180 x 600 x 600 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staub...
Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Drucks...
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 40 mm mit Clip-Anschluss Höhe x Länge x Breite 120 x 780 x 700 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Drucks...
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 10 m Nennweite 40 mm ölbeständig Höhe x Länge x Breite 90 x 800 x 800 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch