Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Standfriteuse

  Standfriteuse  (32 Angebote unter 27.641.751 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Standfriteuse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Standfriteuse"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bartscher
296630
ab € 2.091,75*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900 (4 Angebote) 
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V Beckeninhalt: 2 x 9 Liter Korb: B 105...
Bartscher
286925
ab € 2.414,68*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900 (4 Angebote) 
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 800 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 30 kW / 3 NAC 400 V Beckeninhalt: 2 x 15 Liter Korb: B 26...
Bartscher
286922
ab € 2.913,85*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Standfritteuse Serie 700 (5 Angebote) 
Elektro-Standfritteuse Serie 700 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 15 KW / 3 NAC 400 V Beckeninhalt: 15 Liter Korb: B 260 x T 265 x H 100 mm mit Fettauffangbehälter
Bartscher
286917
ab € 1.722,76*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Standfritteuse, 2 Becken à 8 Liter (4 Angebote) 
Elektro-Standfritteuse, 2 Becken à 8 Liter Produktdetails: CNS 18/10 Robuste Bauweise Becken mit großer Kaltzone und abgerundeten Ecken Extra breiter Beckenrand Präzisionsthermostat Sicherheitsther...
Bartscher
272335
ab € 2.173,19*
pro Stück
 
 Stück
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900 (4 Angebote) 
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 11,5 kW Gas Beckeninhalt: 2 x 7 Liter Korb: B 105 x T 245 x H...
Bartscher
2859251
ab € 2.369,37*
pro Stück
 
 Stück
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900 (5 Angebote) 
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 800 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 30 kW Gas Beckeninhalt: 2 x 15 Liter Korb: B 260 x T 265 x H ...
Bartscher
2859271
ab € 3.179,82*
pro Stück
 
 Stück
Gas-Standfritteuse Serie 700 (4 Angebote) 
Gas-Standfritteuse Serie 700 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 15 kW Gas Beckeninhalt: 15 Liter Korb: B 260 x T 265 x H 100 mit Fettauffangbehälter Gerät auf Erd...
Bartscher
2859171
ab € 1.906,20*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm (2 Angebote) 
Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm Vom gehobenen Restaurant bis hin zum mobilen Food- Truck, Stalgast- Fritteusen sind unerlässlich in je...
STALGAST
SL35122SE
ab € 2.306,05*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast Elektro-Fritteuse als Standgerät, Unterbau offen, 4 349606-YY (1 Angebot) 
Stalgast Elektro-Fritteuse als Standgerät, Unterbau offen, 400x700x850 mm, 10 L, 9 kW
STALGAST
FS12109S
ab € 1.333,63*
pro Stück
 
 Stück
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt (4 Angebote) 
Leistungsstarke 3200 W, semi-professionelle 3 Fritteuse aus gebürstetem Edelstahl und großen Volumen von 3L. Mit Ölfilter: Sicher und sauber! Der Filter reinigt das Öl und verhindert dass es spritz...
Princess
01.183001.01.050
ab € 52,29*
pro Stück
 
 Stück
KBS Elektro-Fritteuse 1 Becken 1x 14 Liter Standgerät (1 Angebot) 
Elektro-Fritteuse 1 Becken 1x 14 Liter Standgerät Elektro-Fritteuse mit 1 Becken 14lt., Standgerät Aufstellart/Montage : Standgerät Beckenanzahl : 1 Aussenmaterial : Edelstahl Innenmaterial : Edels...
KBS
10314001
ab € 2.190,59*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher
296970
ab € 3.536,08*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Einzel-Fritteuse 17 Liter, 15 kW, 400x700x850 mm (2 Angebote) 
Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Einzel-Fritteuse 17 Liter, 15 kW, 400x700x850 mm Vom gehobenen Restaurant bis hin zum mobilen Food- Truck, Stalgast- Fritteusen sind unerlässlich in jede...
STALGAST
SL35115SE
ab € 1.655,10*
pro Stück
 
 Stück
KBS Gas-Fritteuse 1 Becken 1x 14 Liter Standgerät (1 Angebot) 
Gas-Fritteuse 1 Becken 1x 14 Liter Standgerät Gas-Fritteuse mit 1 Becken 14lt., Standgerät  Aufstellart/Montage : Standgerät Beckenanzahl : 1 Aussenmaterial : Edelstahl Innenmaterial : Edelstahl An...
KBS
10324001
ab € 2.695,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Standfriteuse
^

Standfritteuse - Leistungsstarke Geräte für die Profi-Küche

Die Standfritteuse zählt zu den Gargeräten und wird vor allem im Imbiss, aber auch in Restaurants verwendet. Neben den beliebten Pommes Frites werden zahlreiche andere Gerichte im heißen Fett der Fritteuse gegart, zum Beispiel frisches Gemüse, Fleisch oder Fisch. Die Leistungsfähigkeit der Standfritteuse erlaubt den Dauerbetrieb während der gesamten Betriebszeit.

Standfritteuse mit Einzel- oder Doppelbecken

Abhängig vom individuellen Bedarf ist die Anschaffung einer Standfritteuse mit Doppel- oder Einzelbecken in verschiedenen Größen sinnvoll. Die bekannten Hersteller bieten Fritteusen mit Beckengrößen zwischen 7 und 20 Litern an. Während ein kleines Becken lediglich Platz für einen Frittierkorb bietet, erlaubt ein größeres Becken das Einhängen von zwei Körben nebeneinander. Insbesondere für Imbissstuben bietet sich die Verwendung einer Standfritteuse mit großen Becken an, da beispielsweise Pommes Frites in großen Mengen zubereitet werden. Restaurants, die neben Pommes Frites auch andere frittierte Speisen anbieten, verwenden im Idealfall Fritteusen mit kleinen, getrennten Becken. So ist gewährleistet, dass andere Speisen nicht das Aroma frittierter Kartoffeln annehmen. Um nicht unnötig große Mengen an Frittierfett zu erwärmen, kann die Verwendung von Fritteusen mit verschiedenen Beckengrößen von Vorteil sein.

Gasbetrieb oder elektrisch betriebene Standfritteuse

Eine Standfritteuse kann elektrisch oder mit Gas betrieben werden. Gasbetriebene Geräte sind in der Regel mit einem geringeren Energieverbrauch verbunden. Insbesondere wenn die Fritteuse nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen ist, kann das Gas-Modell sinnvoll sein, da die Gasflamme eine schnellere Fett-Erwärmung gewährleistet. Gas-Fritteusen sind für den Betrieb mit Erdgas und Flüssiggas geeignet. Im Gegensatz zur elektrisch betriebenen Fritteusen ist für das Gasgerät ein Abgaskamin erforderlich.

Ausstattungsvielfalt der Standfritteuse

Eine moderne Standfritteuse ist mit komfortablen Funktionen ausgestattet. Das Fett kann in verschiedenen Stufen und zu einer programmierten Zeit erwärmt werden. Einige Geräte erlauben das Frittieren mit niedrigeren Temperaturen, um den Acrylamid-Gehalt des Garguts zu verringern. Der Fettwechsel wird durch einen integrierten Fettauffangbehälter erleichtert. Fritteusen mit programmierbarem Hebesystem heben den Frittierkorb nach der programmierten Zeit automatisch aus dem Fett.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.