T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 42
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0624.125151210 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das ent...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung a...
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0624.125151210 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das ent...
Größe nom. = 25mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Finish = Galvanisiert Standards = BS EN 50086 Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8 mm, Mitte) zur Be...
Größe nom. = 20mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Farbe = Schwarz Finish = Schwarzer Lack Standards = BS EN 50086 Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8...