SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x120 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x120 gelb-vz Mit bauaufsichtlicher Zulassung Durch den großen Kopfdurchmesser können wesentlich höhere Anzugswerte und Kopfziehwerte erreicht werden optimale ...
Die fischer PowerFast FPF-ST ZPP ist eine Holzbauschraube, blau passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Senkkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deut...
Tellerkopfschraube / Holzbauschraube für die Verschraubung von Photovoltaik-Dachhaken auf einem Dachsparren. Mit ETA-Zulassung. Verkauf nur in Verpackungseinheiten. Produkzinformationen - Gewinde: ...
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-WT ZPP ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innen...
Holzbauschraube Tellerkopf, T-STAR plus, Handelsverpackung • WIROX A3J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Tellerkopf mit T-STAR plus-Antrieb • Mit 4CUT-Sp...
Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR, Handelsverpackung • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf (außer 12mm) und T-STAR plus-An...