Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x120mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x120mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303334341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303334341
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 40; galv. verzinkt; 8x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x120mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
120 mm
b:
52 mm
dk:
22 mm
I-Stern:
I-40
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/001/ 8,0/ 120/ /01
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,065*
€ 11,175*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,53*
€ 21,05*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,60*
€ 23,78*
5 Tage
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,685*
€ 23,835*
5 Tage
700
pro Packung
€ 6,45*
ab € 44,66*
€ 57,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,175*
€ 13,29825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,425*
€ 12,40575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,245*
€ 12,19155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,715*
€ 11,56085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,065*
€ 9,59735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.