Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 85 bis 265V AC/DC - Option: 11-60V DC und 24V/48...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.75 mm Messbereich: 0mV bis ...
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.75 mm Messbereich: 0mV bis 20...
Die LDP-Einbaumodule ermöglichen durch ihre geringe Einbautiefe und die Klippmontage des Rahmens eine schnelle und platzsparende Installation in jedem Gerät. Auf der rückseitig zugängigen Platine f...
Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 18 bis 265V AC/DC Messbereich: 2 V AC (max.3,25V...
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 4 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Breite = 30.73mm Tiefe = 27.4mm Genauigkeit = ±0,06 V, ±0,4 V Darstellung = Nur Ziffern Temperatur min. = -25°C Messgerätetyp = Spa...