Gehäuseeinheit PSHEY20-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lage...
Gehäuseeinheit PBS30 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager un...
NKE 10180296 Spannlager UC213-208 Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 120 mm Breite65,1 mm Innen 63,5 mm Außen 120 mm Breite 65,1 mm Gewicht 192 kg EAN 9008745740022 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...
INA Gehäuseeinheit RCJT35-XL-N Gehäuseeinheit, RCJT35-N, INA Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen: d: 35 mm H: 155 mm U...