Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Gehäuseeinheit PASE55 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
NKE 10180276 Spannlager UC205-014 Innen-Ø 22,23 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm Innen 2223 mm Außen 52 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,22 kg EAN 9008745741791 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...
INA E35 KRRB Spannlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite51,3 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 51,3 mm Gewicht 0,6 kg EAN 4054369909906 Außenring ballig Befestigung Exzenterspannring Innenring be...