Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 65.1mm Material = Stahl Statische Traglast = 8300N Dynamische Traglast = 14100N Spannlager mit Gummi-Interliner. Spannlager der Marke INA der Schaeffler-G...
Gehäuseeinheit PASE50-N-FA124 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind...
NKE 10180274 Spannlager UC202-010 Innen-Ø 15,87 mm Außen-Ø 47 mm Breite31 mm Innen 1587 mm Außen 47 mm Breite 31 mm Gewicht 0,18 kg EAN 9008745741104 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-...
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Gehäuseeinheit PASE50-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren s...
NKE 10180275 Spannlager UC204-012 Innen-Ø 19,05 mm Außen-Ø 47 mm Breite31 mm Innen 1905 mm Außen 47 mm Breite 31 mm Gewicht 0,16 kg EAN 9008745739880 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-...