NKE GYE35 KRRB Spannlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite42,9 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 42,9 mm Gewicht 0,49 kg EAN 9008745220845 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte Inne...
Gehäuseeinheit RPB30 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager un...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
Gehäuseeinheit RSAO100 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
NKE RAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 31 mm Gewicht 0,19 kg EAN 9008745347337 Dichtung beidseitig Lippendichtung Befestigung Exzenterspann...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
Gehäuseeinheit RSAO30 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...