NKE GYE50 KRRB NKE Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm Innen 50 mm Außen 90 mm Breite 51,6 mm Gewicht 0,8 kg EAN 9008745220876 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte I...
NKE GYE25 KRRB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,2 kg EAN 9008745220821 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte Innen...
Gehäuseeinheit RHE45 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager un...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
Gehäuseeinheit RHE50 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager un...
NKE GYE60 KRRB Spannlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite65,1 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 65,1 mm Gewicht 132 kg EAN 9008745220890 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte Inn...
Gehäuseeinheit RPB12 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager un...