USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter - Vollwertige Audio-Performance mit USB-Komfort Der Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikr...
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz pr...
Eine kompakte Audio-Lösung für einen unglaublichen Klang Die ASUS Xonar U5 ist eine kompakte 5.1-Kanal USB-Soundkarte und wurde für PC-Spieler entwickelt, die einen qualitativ hochwertigen Klang fü...
Die TERRATEC AUREON 5.1 USB Soundkarte sorgt mit einem SNR von 80 dB und einem Frequenzbereich zwischen 15 Hz und 25 KHz für beste Soundqualität vom PC. Dank der zwei Stereo Ausgänge können gleich ...
Dieser Konverter ist ausgestattet einem USB 2.0 Audio-Controller Chipsatz CM6631A von C-Media, welcher die USB Audio Device Class Definition V2.0 unterstützt. Es ist eine High-Definition Audio Vera...