USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter - Vollwertige Audio-Performance mit USB-Komfort Der Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikr...
- zum Anschluss eines 3,5-mm-Klinke-Headset/Mikrofon/Lautsprecher an PC/Notebook/Tablet mit USB-A- besonders kompakt, daher leicht mit dem Notebook/Tablet zu transportieren - Verwechslungssicherhei...
Verwandeln Sie Ihren PC oder Ihr Notebook in ein 7.1-Kanal-Soundsystem. Die Soundbox stellt eine ausgezeichnete Lösung zur Verbesserung der Audioqualität von Computern dar. Das Gerät verwendet eine...
Der Delock USB Sound Adapter 7.1 erweitert Ihren Computer um eine zusätzliche Soundkarte. Stecken Sie den Adapter an einen freien USB Port Ihres Notebooks oder PCs und schließen Sie Ihre Kopfhörer ...
- zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-A an Kopfhorer, Headset oder Lautsprecher, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualitat durch h...
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.Dieser USB-Audioadapter verwandelt einen USB-Port in einen Audio-Port, damit Sie Kopfhörer und Mikrofon an Ihren Computer anschließen könn...
Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.Mit diesem USB-auf-Stereo Audioadapter können Sie Headset und Mikrofon an Ihren Computer anschließen, ohne dafür andere Geräte trennen z...
Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz pr...
Verwandeln Sie einen USB-Port in eine virtuelle 7.1-Kanal-Soundkarte. Mit diesem USB-auf-Audioadapter können Sie Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrofone an Ihren Computer anschließen ohne dafür ander...
Dieser vielseitige externe USB Soundkarten-/Audioadapter ist die High-Quality-Lösung zum Aufrüsten Ihres Desktop- oder Laptop-Sounds. Die USB-Soundkarte bietet ein robustes USB-Audioerlebnis und wi...
Eine kompakte Audio-Lösung für einen unglaublichen Klang Die ASUS Xonar U5 ist eine kompakte 5.1-Kanal USB-Soundkarte und wurde für PC-Spieler entwickelt, die einen qualitativ hochwertigen Klang fü...
USB-ED 01Headset-Anschlusskabel: USB - EasyDisconnect (Soundkarte in USB Stecker integriert) Produktmerkmale: Anschluss eines Headsets von EPOS mit EasyDisconnect an einen PC per USB-Anschluss Verb...