Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
NETGEAR GS108E Switch 8 Port Gigabit Ethernet LAN Switch Plus (Managed Netzwerk Switch mit IGMP, QoS, VLAN, lüfterloses Metallgehäuse, ProSAFE Lifetime-Garantie)
Artikel-Nr.:
     1062-410481
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108E-300PES
EAN/GTIN:
     606449103403
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Gigabit-Plus-Switch-Serie (GS108E)
8-Port Gigabit Plus Switch

Zusätzlich zu Gigabit-Ethernet-Konnektivität mit Plug and Play bieten diese Switches auch zentrale Netzwerkfunktionen wie VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link Aggregation/Port Trunking bei Modellen mit 16 Ports oder mehr, Ratenbegrenzung und Überwachung des Datenverkehrs. NETGEAR Plus-Switches sind ein außergewöhnlicher Mehrwert für Unternehmen, die ihr Netzwerk um zusätzliche Informationen erweitern möchten, die über die Möglichkeiten nicht verwalteter Switches hinausgehen.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Passwortschutz
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2525259 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
32
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
128
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 32,47*
€ 42,46*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 34,88*
€ 45,74*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,59*
€ 46,27*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 35,62*
€ 46,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,47*
€ 47,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0S11-10000S
ab € 7,56*
Zubehör
Netgear
PMB0S31-10000S
ab € 14,19*
Zubehör
Netgear
PMB0S51-10000S
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.