Abstrahlwinkel: 115 ° Produktpalette: XLamp XP-C Lichtstrom bei Test: 87.4 lm Durchlassstrom If, max.: 500 mA SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Verlustleistung Pd: 2 W Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA ...
Signal, Q65112A9298, Osram Opto Semi Das OSLON Signal kombiniert einen kompakten Formfaktor mit hoher Effizienz und einem elektrisch isolierten Wärmeleitpad. Das quadratische Gehäuse passt das opti...
Signal, Q65112A9296, Osram Opto Semi Das OSLON Signal kombiniert einen kompakten Formfaktor mit hoher Effizienz und einem elektrisch isolierten Wärmeleitpad. Das quadratische Gehäuse passt das opti...
Top-LED, LW E67C-U2V2-5K8L-1-Z, Osram Opto Semi Die LW E67C-U2V2-5K8L-1-Z ist eine Power-TOPLED mit hoher Lichtausbeute. Die LED ist ideal für Rückleuchten und Blinker an Fahrzeugen sowie für Anzei...
Top-LED, Q65113A1686, Osram Opto Semi Die TOPLED Compact 3014 hat einen breiten Abstrahlwinkel bei kompaktem Format (3,0 mm x 1,4 mm) und ist eine sehr kleine LED für die Hintergrundbeleuchtung von...
Top-LED, Q65113A1680, Osram Opto Semi Die TOPLED Compact 3014 hat einen breiten Abstrahlwinkel bei kompaktem Format (3,0 mm x 1,4 mm) und ist eine sehr kleine LED für die Hintergrundbeleuchtung von...