Bühne, Q65111A0884, Osram Opto Semi Die Q65111A0884 ist eine kompakte Lichtquelle in SMT-Technologie, mit Glasfenster auf der Oberseite, RoHS-konform. Anwendungen * Architektur * Stimmungsvolle Bel...
Eigenschaften * Anschlussfläche nach industriellem Standard * Kompatibel mit IR Reflow-Lötung * Miniaturfarbeffekte * Kleinste LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit * Transparente Linse Applik...
Eigenschaften * Kompatibel für Bestückungsautomaten * Kompatibel mit Bestückungsautomaten * Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz * Ideal für schmale Anwendungen/ begrenztem Platz * Anschlussf...
Eigenschaften * Kompatibel für Bestückungsautomaten * Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz * Anschlussfläche nach industriellem Standard * Geringer Energieverbrauch * Kleines LED Paket mit au...
Eigenschaften * Kompatibel für Bestückungsautomaten * Compatible with automatic placement machine * Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz * Anschlussfläche nach industriellem Standard * Anschl...
Produktpalette: - MSL: MSL 4 - 72 Stunden Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 20mcd Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 568nm Leuchtengröße: 2.4mm LED-Montage: Oberf...
Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 3.3V, B 3.3V Lichtstärke / Farbe: R 220mcd, G 500mcd, B 100mcd Wellenlänge / Farbe: R 621nm, G 525nm, B 470nm Leuchteng...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 4120mW Strahlungsstärke = 4120 mW Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 4 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Linsenform = Dom Serie = OSLON Black ...