DICHTOMATIK W32-52-10 B1 Wellendichtring 32 mm Außen-Ø 52 mm Breite 10 mm Innen 32 mm Außen 52 mm Breite 10 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Material N...
Der Wellendichtring Bauform C/CS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen in sehr stabiler Ausführung für grobe Einsätze. Er besteht aus zwei äuß...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 42 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwi...
Radial-Wellendichtring NBR 32,0x47,0x10,0mm,BS WEDI 32/47/10BSRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...
Radial-Wellendichtring NBR 70,0x95,00x10,0mm,C WEDI 70/95/10CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Radial-Wellendichtring NBR 265,0x290,0x15,0mm,C WEDI 265/290/15CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
DICHTOMATIK W32-52-10 B2 Wellendichtring 32 mm Außen-Ø 52 mm Breite 10 mm Innen 32 mm Außen 52 mm Breite 10 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Material N...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Bauart: AS Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Außendurchmesser D: 37 mm Breit...
Radial-Wellendichtring NBR 32,0x47,0x10,0mm,C WEDI 32/47/10CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 70,0x95,00x12,0mm,A WEDI 70/95/12ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Radial-Wellendichtring NBR 27,0x34,0x3,0mm,BO WEDI 27/34/3BORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...