Ausführung: Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfklappe aus Edelstahl. Ausführung: mit Fußpedal Farbe: Edelstahl Bodenschonender Kantenschutz Lieferbar in 4 Größen Material Abfa...
Push-Abfallsammler, mit Fußpedal • Material: verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert • Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum Herau...
PUSH 35L - Mülltrennung leicht gemacht Der PUSH 35L steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Abfallsammler i...
PUSHBOY JUNIOR Der kleine Bruder vom Pushboy – passend für den kleineren Haushalt, Arbeits- oder Kinderzimmer. Wie beim großen Bruder wird der Müll durch eine grosse Edelstahl-Klappe eingeworfen. S...
Abfallbehälter Wesco- Pushboy, feuerfest 50 liter mit verzinktem inneneimer; mit matter top und tragegriffen Ø39 cm, höhe 75,5 cm farbe: weiß, rot, schwarz, aluminium, grau, blau, gelb, graphit, ne...
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, blau. Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Die kleinen, rechteckigen Kosmetikeimer sind ideal um Kosmetikabfälle im Bad zu sammeln. Aber auch für Küchenabfälle sind sie geeignet und können in der Küche verwendet werden. Die Mülleimer lassen...