Bockrolle Traglast 1000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Schwerlast-Lenk-/Bockrolle 3 in 1, Tragkraft 400 kg, Rad-Ø x Breite 152 x 50 mm. Direction Lock. Transformationshebel. Starke Seitenbremse. Material Gehäuse, Anschraubplatte und Seitenbremse der Sc...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 80 x 30 mm Naben Länge x Ø 38 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Rollenlager...
Bockrolle Traglast 1200 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befesti...
Bockrolle Traglast 125 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 100 x 35 mm Naben Länge x Ø 38 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Rollenlage...
Bockrolle Traglast 125 kg Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Bockrolle Traglast 1300 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 1400 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 250 x 60 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befesti...