Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 1200kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Kugellager,Naben LxØ 60x25mm,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502937
502937
Artikel-Nr.:
     711-502937
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885086183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Bockrolle
  • Traglast 1200 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
1200 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
245 mm
Nabenlänge:
60 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Radbreite:
50 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Gewicht:
3.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Schwerlastrolle, bockrolle d200 bs rollen, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,27*
€ 52,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,37*
€ 54,69*
4 Tage
4
€ 4,90*
ab € 48,69*
€ 58,98*
28 Tage
4
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 59,57*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 94,06*
€ 111,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.203
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.