Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 L Si ER316LSi 1.4430 • Nichtrostend, IK-beständig • Korrosionsbeständig wie artgleiche niedri...
Normbezeichnung: EN ISO 16834: Mn3Ni1Mo AWS-Bezeichnung: ER 100 S-G Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleit...
ESAB Schweißdraht OK Autrod 5356 Alu/ALMG5 OK 18.15 1,2mm Spule 7 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) MIG-Schweißdraht für für AlMg-Legierungen mit einem Magnesiumamnteil von bis zu 5%, meist eineset...
4038589757127 Schutzgasschweißdraht THERMANIT JE-308 L Si Normbezeichnung EN ISO 14343-AAWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 9 L SiER308LSi1.4316 - Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) - Korros...
Normbezeichnung: Werkstoff-Nr.:1.5125 MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M 3Si1 AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an unlegierten und niedriglegie...
ESAB Schweißdraht OK Autrod 5356 Alu/ALMG5 OK 18.15 1,6mm Spule 7 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) MIG-Schweißdraht für für AlMg-Legierungen mit einem Magnesiumamnteil von bis zu 5%, meist eineset...
Normbezeichnung: EN ISO 16834: ~ Mn 3 Ni 1 CrMo AWS-A5.28: ER 100 S-G Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau...
ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Vielseitig einsetzbare Drahtelektrode für Kupfer und Kupferlegierungen, auch CuZn-Legi...
Schutzgasschweißdraht THERMANIT JE-308 L Si Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 9 L Si ER308LSi 1.4316 • Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) • Korrosionsbeständ...
ESAB Schweißdraht OK Autrodur 56 GM Hartauftrag OK 13.91 1,0mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Chromlegierte Massivdrahtelektrode zum Hartauftragsschweißen. Liefert ein martensitisches S...