Schweißkraft 1131610 MAG Edelstahl-Schweißdraht WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium Für Betriebstemperaturen von bi...
Normbezeichnung:EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))AWS A5.10: ER5183Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von Aluminium-Gußl...
ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.50 0,8mm Stahl SG 2 Blank 0,8mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G3Si1 (Alt: SG 2) für das MAG-Schweißen mit den Sc...
Schweißkraft 1131612 MAG Edelstahl-Schweißdraht WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium Für Betriebstemperaturen von bi...
Schweisskraft 1126010 MIG Aluminium-Schweißdraht Al Si 5 / D 300 / 7,0 kg / 1,0 mm Schweißstrom: 95 – 210 AGebinde: DornspuleSpulentyp: D 300Durchmesser: 1,0 mmGewicht ca.: 7 kgLegierung: Aluminium...
Schweißdraht hochlegiert 1.4316 (5-kg-Kunststoffspule) Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.Nr. G 199 L Si ER308LSI 1.4316 • Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) • Korrosi...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si ISO 14343-B: SS347Si ASTM/ASW/SFA-5.9: ER347Si Werkstoff-Nr.: 1.4551 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hi...
Normbezeichnung:EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)AWS A5.10: ER4043Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminiu...
ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.50 1,0mm Stahl SG 2 Blank M-Pac 250 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G3Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2...