Kurzbeschreibung Zum Schweißen von Alu und den meisten Alulegierungen Vorteile • Universeller Einsatz an Alu und den meisten Aluminiumlegierungen • Sehr hohe Riss- und Zugfestigkeit • Beste Ergebni...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 18 8 Mn ISO 14343-B: ~SS307 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER307Si Werkstoff-Nr.: 1.4370 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzeb...
CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 0,8 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G4Si (gem. EN ISO 440) b...
CFH Schutzgasschweißdraht Universal-Schweißdraht verkupfert für un- und niedriglegierten Stahl. - geeignet für: Schweissgerät mit Aufnahme für D100 Schweissdrahtrolle 1 Spule Durchmesser 0,6 mm Kg 1kg
Kurzbeschreibung Zum Schweißen von Alu und den meisten Alulegierungen Vorteile • Universeller Einsatz an Alu und den meisten Aluminiumlegierungen • Sehr hohe Riss- und Zugfestigkeit • Beste Ergebni...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si ISO 14343-B: SS347Si ASTM/ASW/SFA-5.9: ER347Si Werkstoff-Nr.: 1.4551 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hi...
CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 250 kg Fass Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G4Si (gem. EN ISO 440) b...
Schweißkraft 1130412 MAG Edelstahl-Schweißdraht Schweißen von nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Mn-Stählen. Bei hohen Anforderungen an Rißsicherheit und Zähigkeit. Kaltverfestigend....