Schutzgas-Schweißdrähte für Aluminium Ausführung: Nach DIN 18273 ∙ MAG-Schweißdraht auf Korbspule K 300/7 kg Anwendung: MAG-Schweißdraht zum Schweißen von Aluminium und Aluminium-Legierungen Hinwei...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si ISO 14343-B: SS347Si ASTM/ASW/SFA-5.9: ER347Si Werkstoff-Nr.: 1.4551 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hi...
BÖHLER WELDING Schweißdraht THERMANIT X 1,2 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 15kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Drahtelektrode zum Schweißen von Austenit-Ferritverbindungen, Pufferlagen und Verbindungen an...
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge ...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 NbSi ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und ...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 22 12 H ISO 14343-B: SS 309 Si Werkstoff-Nr.: 1.4829 AWS-Bezeichnung: ER 309 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständ...
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge ...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 25 20 ISO 14343-B: SS310 Werkstoff-Nr.: 1.4842 AWS-Bezeichnung: ER 310 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebestän...
Normbezeichnung: EN ISO 18273 (2004): Al 1070 (Al 99,7) AWS A 5.10: 1070 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Reinaluminium und Al 99,5 auf Korbspulen · BS-300 à 7 kg Grund...
ESAB Fülldraht Elektrode OK Tubrod 15.13 1,2mm (Spule 16 Kg) Rutilfülldraht für alle Positionen mit schnell erstarrender Schlacke. Sehr spritzerarmer, ruhiger Schweißprozess durch stete Sprühlichtb...
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge ...
ESAB Schweißdraht OK Autrod 4043 1,2 mm Alu 4043 (ALSi5) Spule 7 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) MIG-Schweißdraht für das Schweißen von AlSi-Legierungen mit bis zu 7% Silicium sowie warmausgelage...
Normbezeichnung: DIN 1732: SG-AIMg4,5MnZr Werkstoff-Nr.: 3.3546 AWS-Bezeichnung: ER 5087 EN ISO 18273 (2004): AlMg4,5MnZr Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Aluminium-Mag...
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W Cr Mo 1 Si AWS-A5.28: ~ER 80 S-B2 Werkstoff-Nr.: 1.7339 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau · Bet...