Klemmbretter für Werkstattplaner, blau Auf den Klemmbrettern für Werkstattplaner befestigen Sie einzelne Seiten oder Schreibblöcke für Notizen. Es bietet sich als Schreibunterlage an, beispielsweis...
T-Karten zur Beschriftung per Hand B60xH85mm, 57 hellgrau, T-Karten liniert, Schmalformat, VPE 100 Stück. Farbige T-Karten für die Planung mit der T-Kartentafel. Die Karten sind beschreibbar und du...
Klemmbretter für Werkstattplaner, rot Auf den Klemmbrettern für Werkstattplaner befestigen Sie einzelne Seiten oder Schreibblöcke für Notizen. Es bietet sich als Schreibunterlage an, beispielsweise...
T-Karten zur Beschriftung per Hand B60xH85mm, 58 weiß, T-Karten einseitig liniert, Schmalformat, VPE 100 Stück. Farbige T-Karten für die Planung mit der T-Kartentafel. Die Karten sind beschreibbar ...
Klemmbretter für Werkstattplaner, schwarz Auf den Klemmbrettern für Werkstattplaner befestigen Sie einzelne Seiten oder Schreibblöcke für Notizen. Es bietet sich als Schreibunterlage an, beispielsw...
Die T-Karten bestehen aus hochwertigem Karton. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar und die Tafel lässt sich übersichtlich gestalten. Die T-Karte...
Magnetische Beschriftungsschilder für Karten-Sortiertafel, lang, 3 Stk/VE Nutzen Sie die magnetischen Beschriftungsschilder für Karten-Sortiertafel, um Ihre Tafeln mit weiteren Informationen zu erg...
Die T-Karten bestehen aus hochwertigem Karton. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar und die Tafel lässt sich übersichtlich gestalten. Die T-Karte...
Die T-Karten bestehen aus hochwertigem Karton. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar und die Tafel lässt sich übersichtlich gestalten. Die T-Karte...
Die T-Karten bestehen aus hochwertigem Karton. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar und die Tafel lässt sich übersichtlich gestalten. Die T-Karte...
T-Kartenspender mit Klebestreifen zur Befestigung an der T-Kartentafel. Die Karten können in den Spender eingelegt werden und sind dadurch immer griffbereit.
T-Kartentafel, flexible Version B84xH415mm, pro Tafelreihe 15 Einsteckschlitze/Halter, 09 anthrazit, Schmalformat Die T-Kartentafel ist in 2 Breiten (84 mm und 114 mm) und 5 Höhen (415 bis 1175 mm)...
T-Kartentafel, flexible Version B84xH605mm, pro Tafelreihe 27 Einsteckschlitze/Halter, 09 anthrazit, Schmalformat Die T-Kartentafel ist in 2 Breiten (84 mm und 114 mm) und 5 Höhen (415 bis 1175 mm)...
T-Kartentafel, flexible Version B84xH795mm, pro Tafelreihe 39 Einsteckschlitze/Halter, 09 anthrazit, Schmalformat Die T-Kartentafel ist in 2 Breiten (84 mm und 114 mm) und 5 Höhen (415 bis 1175 mm)...
Der Wandsortierer ist ein Ablagefachkonzept für die übersichtliche Aufbewahrung von Formularen. Mit einem Stecksystem kann das Grundmodul beliebig erweitert werden und bietet dadurch maximale Flexi...